Podloga za disk iz vlaken 125x22 mm M14 Hart BASIC

Št. art.: 709997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 709997
EAN/GTIN 9003177099977
Številka proizvajalca 709997
L-število L50140 2733

Opis

Opis:

TYROLIT Power oporni brusni krožnik je primeren pribor za montažo diamantnih ježkov na kotni brusilnik. Pomagajo doseči najboljše rezultate na različnih površinah.

Lastnosti:

  • Oblika: Brusni krožniki
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: HART
  • dimenzija (D x v): 125 x 22 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Dobra podpora za popolno končno obdelavo površine

Uporaba:

  • Za enostavno in hitro namestitev plošč na kotni brusilnik
  • Primerno za 125 mm TYROLIT Power diamantne kavelj in zanke diskov