Klešče za robljenje pločevine, zakrivljene 90° 60 mm

Št. art.: 709950 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 60 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
celotna dolžina 270 mm
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 709950 60
EAN/GTIN 4010220003190
Številka proizvajalca D351-60

Opis

Izvedba:

Posebej čvrsta oblika s čvrstim ustjem. Vstavljen členek. Kovano v utopu; kaljeno in lakirano.

Material:

Posebno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico