Ploščate klešče za kleparje

Št. art.: 709930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina čeljusti 50 mm
    celotna dolžina 240 mm
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Vrsta izdelka Ploščate klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 709930
    EAN/GTIN 4010220003015
    Številka proizvajalca D301

    Opis

    Izvedba:

    Čvrste, fino nazobčane čeljusti. Vstavljen členek in čvrsta ročaja. Kovano v utopu in kaljeno. Glava svetla. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico