Opis:
Uporaba:
V območju navora od 0,1 do 5,0 N-m
Za preizkušanje in montažo v električni in elektronski industriji, v industriji aparaturne tehnike in industrijski proizvodnji ali pri nadzoru kakovosti
Način izdelave:
Testni izvijač z indikatorjem navora - z dvojno skalo (cN-m / ozf-in oz. lbf-in)
S šesterokotno vtičnico 1/4″ za uporabo svedrov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
S adapterjem, primernim tudi za vtičnice 1/4″ po DIN 3124
Točnost indikacije: +/- 6 %toleranca prikazane vrednosti
Klasifikacija po DIN EN ISO 6789, tip I, razred D
Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
S funkcijo vlečnega kazalca v obeh delovnih smereh
Za zaklepanje največjih vrednosti/ prikaz največje vrednosti
4 modeli v območju 0, 1 N-m do 5,0 N-m
Lahka konstrukcija z ročaji iz anodiziranega aluminija
Skladen z zahtevami EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Razpon dobave:
Tester navora tipa 758
1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
Modeli št. 758-25/-50 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
Potrdilo o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017
Dobava v trpežni kartonski škatli
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Navor (min.) [ozf in]: 14 ozf in
- Navor (max.) [ozf in]: 70 ozf in
- Razpon navora (min./max.) [cNm]: 10 cNm-50 cNm
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 0,5 Nm
- Razpon navora (min./max.) [ozf in]: 14 ozf in - 70 ozf in
- Območje uporabe:
- Montaža
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje in popravila
- Testni in poskusni oddelki
- Skupna višina [mm]: 52 mm
- Skupna dolžina [mm]: 178 mm
- Natančnost: +/- 6 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Stopnjevanje [cNm]: 2 cNm
- Stopnjevanje [ozf in]: 2 ozf in
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Industrija
- Drobna mehanika
- Vojaštvo
- Služba