{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 280 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 10 mm - 70 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 2/5–2,3/4 col | |
Vpenjalna širina a | 90 mm | |
zgornja prijemalna čeljust | v obliki prizme | |
Izvedba čeljusti | U-oblike - v obliki prizme | |
Prevleka | Nalega v 3-točkah | |
Material klešč | Vzmetno jeklo | |
Material prijemalnih čeljusti | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | nikljani | |
Vrsta izdelka | Grip klešče |
Številka izdelka | 709501 280 | |
EAN/GTIN | 4062406241070 | |
Številka proizvajalca | 709501 280 |