• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Navorni ključ TBN 9x12 0,4-2 Nm

Št. art.: 7090690
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
Maksimalni vrtilni moment 2 Nm
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7090690
EAN/GTIN 4002805760000
Številka proizvajalca 7090690
L-število L60160 875
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Primer uporabe:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,4 do 135 N-m
  • Serijska ali montažna linija
  • Izjemna neprekinjena uporaba
  • Način izvedbe:
  • Ključ s fiksnim momentom - brez lestvice
  • Z notranjim pravokotnim nastavkom 9x12 mm
  • Za desno in levo ročno zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
  • Točnost sprožanja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
  • Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
  • Ogib ročaja do 20° pri doseganju vrednosti navora, zaradi česar je malo verjetno, da bi prišlo do pretiranega zategovanja
  • Samodejna ponastavitev v začetni položaj
  • Lahka, vendar stabilna in proti koroziji odporna konstrukcija
  • Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
  • Ne. 760-00/-01: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
  • Fiksna nastavitev se lahko izvede v tovarni ali jo izvede uporabnik na ustrezni preskusni opremi
  • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
  • Razpon dobave:
  • Motorni ključ TBN KNICKER
  • Orodje za nastavitev za spremembo fiksne nastavitve
  • Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
  • Dobava v trdni kartonski škatli
.

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
  • Navor (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Navor (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Navor (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Navor (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 133 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Varnostna ključavnica
  • Vrsta lestvice: brez
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: da
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaška industrija
    • Strojništvo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico