Grip klešče s premično spodnjo čeljustjo 250 mm

Št. art.: 708903 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 250 mm
    Dolžina čeljusti 60 mm
    Vpenjalna širina za okrogli material 110 mm
    Vpenjalna širina za pravokotni material 50 mm
    Vrsta izdelka Grip klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 708903 250
    EAN/GTIN 3662424019845
    Številka proizvajalca 506A

    Opis

    Izvedba:

    Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s sprostitvenim stikalom na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širina in globina, petkratna hitra nastavitev in dodatna fina nastavitev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

    Uporaba:

    Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

    Material:

    Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico