Grip klešče PLUS, z nastavljivo spodnjo čeljustjo, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 708901 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina čeljusti 60 mm
Vpenjalna širina za okrogli material 110 mm
Vpenjalna širina za pravokotni material 50 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708901 250
EAN/GTIN 3662424019838
Številka proizvajalca 501A

Opis

Izvedba:

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s sprostitvenim stikalom na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širino in globina, petkratna hitra nastavitev in dodatna fina nastavitev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico