Automatik-Gripzange, selbsteinstellend, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 708251 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
691 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 24 mm
Območje vpenjanja 32 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708251 160
EAN/GTIN 4062406124694
Številka proizvajalca 708251 160

Opis

Izvedba:

Samodejna regulacija zeva omogoča praktično enoročno uporabo. Enkratna nastavitev vpenjalne sile zagotavlja enakomerno vpenjalno silo za celotno vpenjalno območje.
Ovalna oblika čeljusti z nazobčenim prijemalnim delom.

Uporaba:

Za hitro in učinkovito vpenjanje profilnega in ravnega materiala. Vpenjalna sila do 10.000 N.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 5CJ in 8,5CJ.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Automatik-Gripzange, selbsteinstellend, Celotna dolžina: 160mm

Automatik-Gripzange, selbsteinstellend, Celotna dolžina: 160mm

po ponudbi
Na zalogi
691 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.984 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina čeljusti 24 mm 23 mm
Območje vpenjanja 32 mm 28 mm
Vrsta izdelka Grip klešče Grip klešče

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico