Klešče za posukanje žice, Celotna dolžina: 230mm

Št. art.: 707920 230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 230 mm
Oblika čeljusti posnete 40°
Lastnosti čeljusti dodatno induktivno kaljene rezalne čeljusti
Izvedba čeljusti Narebrena notranja stran prijemalnih čeljusti
Material Posebno jeklo
Površina brunirane oz. lakirane, glava svetla
⌀ žice < 1,6 mm
Vrsta izdelka Klešče za posukanje žice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 707920 230
EAN/GTIN 4045197593917
Številka proizvajalca 707920 230

Opis

Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Prijemalni čeljusti sta na notranji strani nazobčani. Rezili sta induktivno naknadno kaljeni. Čeljusti spredaj zakrivljeni za 40°.

Uporaba:

Za posukanje žice na varovalnih maticah (glejte sliko); z večkratnim potegom je mogoče posukati žico poljubne dolžine. Za ⌀ žice do pribl. 1,6 mm.Za desno in levo posukanje, z avtomatskim povratnim tekom.

Material:

Specialno jeklo, brunirano oz. lakirano, glava svetla.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico