Teleskopska varnostna vrata za širino ploščadi 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Št. art.: 70772
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70772
    EAN/GTIN 4031405707726
    Številka proizvajalca 070772
    L-število L90110 539

    Opis

    Opis:

    • V SKLADU S STANDARDOM DIN EN ISO 14122
    • Varna vrata za širine ploščadi 600/800/1 000 mm fiksna nastavljiva
    • Prilagoditev na vmesne velikosti na kraju samem je mogoča z dodatnim vrtanjem
    • Enostavna montaža

    Lastnosti:

    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico