Dolžina varnostne vrvi 1050 mm za PFB 1000

Št. art.: 70740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70740
    EAN/GTIN 4031405707405
    Številka proizvajalca 070740
    L-število L90110 1304

    Opis

    Opis:

    • Varnostna vrv s snap kljuko in vijakom za širino ploščadi 600 / 800 / 1 000 mm

    Lastnosti:

    • Širina: 10 mm
    • Dolžina: 1130 mm
    • Material: Tkanina, plastika
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico