Avtomobilske klešče 200 mm

Št. art.: 706800 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Debelina glave 3,5 mm
Dolžina čeljusti 45 mm
za ⌀ cevi do 30 mm
Standard DIN ISO 5743
Čeljusti vitka
Izvedba čeljusti oblikovane, nazobljene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706800 200
EAN/GTIN 4003773051923
Številka proizvajalca 84 11 200

Opis

Izvedba:

Vitka glava z oblikovanima, nazobčanima prijemalnima čeljustma. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico