{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Glava | vitka | |
Ročaj | dolge | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | črno atramentirane, glava svetla | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 706675 200 | |
EAN/GTIN | 4045197287304 | |
Številka proizvajalca | 706675 200 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |