{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,3 mm | |
Standard | DIN ISO 9242 | |
Glava | vitka | |
Ročaj | dolge | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | pocinkane | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 706670 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071419 | |
Številka proizvajalca | 99 14 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Močne klešče za armature, pocinkane 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
839 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 250 | 250 |
Glava | vitka | vitka |
Standard | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Površina | pocinkane | črno atramentirane, glava svetla |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,3 | 2,5 |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |