{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 300 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Glava | vitke | |
Ročaj | dolge | |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
Površina | črno brunirane | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 706665 300 | |
EAN/GTIN | 4010995407124 | |
Številka proizvajalca | 40712 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močne klešče za armature, črno brunirane 300 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 300 | 300 |
Glava | vitke | vitka |
Površina | črno brunirane | črno atramentirane, glava svetla |
Ročaj | dolge | dolge |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 | 2,8 |
Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |