Abrazivni trak 100x1000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM jeklo/nekovine

Št. art.: 706502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706502
EAN/GTIN 9003177065026
Številka proizvajalca 706502
L-število L50140 1801

Opis

Opis:

Trpežna mešana tkanina PREMIUM jermenov za-P41 PC X je bila razvita posebej za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah. Zaradi uporabe trdega cirkonija so ti pasovi idealni za zelo visok tlak in zagotavljajo nadpovprečno hitrost odstranjevanja. Active hladilno sredstvo v vezi zmanjša nastajanje toplote med mletjem. Posebnost teh tirolitnih trakov je, da se lahko uporabljajo tudi v vlažnih aplikacijah z olje, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavljajo najboljše rezultate.

Lastnosti:

  • Oblika: Tekstilni trak
  • Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • dimenzija (Š x C): 100 x 1000 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 1000 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Pokončni brusilnik za pas

Prednosti:

  • Odlična zmogljivost odstranjevanja in idealna za visokotlačno strojno obdelavo s trdim cirkonijem
  • Nizka proizvodnja toplote med brušenjem zahvaljujoč aktivni hladilno sredstvo v vezavi
  • Trpežna mešana tkanina za robustno konstrukcijo
  • Velikost zrn 24, 36 in 100 so na voljo na zahtevo

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah
  • Še posebej za mokro uporabo z olje, emulzijo ali vodo

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnja 80/120 za popolno površinsko obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico