Abrazivni trak 75x2000 mm ZA-P43 PE Y JTS ZA80 PREMIUM jeklo/NE kovina

Št. art.: 706471
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706471
EAN/GTIN 9003177064715
Številka proizvajalca 706471
L-število L50140 2312

Opis

Opis:

VRHUNSKI pas za-P43 PE Y družbe Tyrolit z uporabo toge poliestrske tkanine zagotavlja najvišjo stopnjo odstranitve jekla in barvnih kovin pri aplikacijah z lahkim do srednjim tlakom. Active hladilno sredstvo v vezi zmanjša nastajanje toplote med mletjem. Posebnost teh tirolitnih trakov je, da se lahko uporabljajo tudi v vlažnih aplikacijah z olje, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavljajo najboljše rezultate.

Lastnosti:

  • Oblika: Tekstilni trak
  • Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA-P43 PE Y JTS ZA80
  • dimenzija (Š x C): 75 x 2000 mm
  • Debelina: 75 mm
  • Izvrtina: 2000 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Pokončni brusilnik za pas

Prednosti:

  • Odlična zmogljivost odstranjevanja in idealna za lahko in srednje tlačno strojno obdelavo
  • Nizka proizvodnja toplote med brušenjem zahvaljujoč aktivni hladilno sredstvo v vezavi
  • Toga poliestrska tkanina za največjo učinkovitost odstranjevanja

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah
  • Še posebej za mokro uporabo z olje, emulzijo ali vodo

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 36/40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrnja 80/120 za popolno površinsko obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico