Opis:
Trpežna mešana tkanina PREMIUM jermenov za-P41 PC X je bila razvita posebej za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah. Zaradi uporabe trdega cirkonija so ti pasovi idealni za zelo visok tlak in zagotavljajo nadpovprečno hitrost odstranjevanja. Active hladilno sredstvo v vezi zmanjša nastajanje toplote med mletjem. Posebnost teh tirolitnih trakov je, da se lahko uporabljajo tudi v vlažnih aplikacijah z olje, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavljajo najboljše rezultate.
Lastnosti:
- Oblika: Tekstilni trak
- Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA-P41 PC X JTS ZA80
- dimenzija (Š x C): 75 x 2000 mm
- Debelina: 75 mm
- Izvrtina: 2000 mm
- Velikost zrnja: 80
- Orodje za: Pokončni brusilnik za pas
Prednosti:
- Odlična zmogljivost odstranjevanja in idealna za visokotlačno strojno obdelavo s trdim cirkonijem
- Nizka proizvodnja toplote med brušenjem zahvaljujoč aktivni hladilno sredstvo v vezavi
- Trpežna mešana tkanina za robustno konstrukcijo
- Velikost zrn 24, 36 in 100 so na voljo na zahtevo
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah
- Še posebej za mokro uporabo z olje, emulzijo ali vodo
Priporočilo:
- Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
- Velikost zrnja 80/120 za popolno površinsko obdelavo