Klešče papiga, s hitrim prestavljanjem 260 mm

Št. art.: 706340 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina za 6-kotnik 50 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2 col
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti induktivno kaljeni
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706340 260
EAN/GTIN 4000896188451
Številka proizvajalca 760-2

Opis

Izvedba:

Hitro upravljanje z ročico. Prestavljanje brez preprijemanja, možnost enoročne uporabe. Ozobljenje čeljusti dodatno induktivno kaljeno za dolgo življenjsko dobo, zamik zob v nasprotni smeri vrtenja za boljši oprijem. Natančen zaskok z lasersko izrezanim ozobljenjem. Potopno izolirani ročaji.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.