Disk iz naravnih vlaken 180x22 mm ZA36-P48 N PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 706130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706130
EAN/GTIN 9003177061301
Številka proizvajalca 706130
L-število L50140 2103

Opis

Opis:

S tem VRHUNSKIM diskom iz naravnih vlaken je odstranjevanje, posnemanje robov in groba brušenje različnih lastnosti jekla in nerjavečega jekla enostavno. Opremljen je s cirkonijevim oksidom in dodatnim hladilnim slojem, zato nudi zelo dobro odstranjevanje. Posebna značilnost je nosilno telo naravnih vlaken iz jute - po eni strani je okolju prijazno, po drugi strani pa ima zaradi svoje trimabilnosti dolgo življenjsko dobo in omogoča tudi hladen rez.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča iz naravnih vlaken
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA-P48 N ZA36
  • dimenzija (D x v): 180 x 22 mm
  • Premer: 180 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Cirkonijev oksid in dodatna hladilna plast zagotavljata zelo dobro odstranjevanje
  • Okolju prijazno, trimljivo nosilno telo iz jutnih vlaken zagotavlja najvišjo življenjsko dobo
  • Nosilec podpira odstranjevanje toplote in zagotavlja hladno mletje

Uporaba:

  • Za grobo brušenje ter odstranjevanje rje in odstranjevanje robov običajnih in trdih površin iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 36 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrn 60 za splošno brušenje

Posebnosti:
  • Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
  • Zelo dobra odstranitev uspešnosti
  • Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč prirezovalnemu nosilnemu telesu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico