PU kolo

Št. art.: 70611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70611
EAN/GTIN 4017976706115
Številka proizvajalca 70611
L-število L90080 817

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Trdne poliuretanske pnevmatike na platiščih iz jeklene pločevine. Popolnoma odporen na predrtje. Udobje vožnje je podobno kot pri pnevmatskih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 150
Velikost kolesa (mm): 260 x 85
Pnevmatike: PU blok
Obroč: jeklena pločevina rdeče barve
Kolesni ležaj: valjčni ležaj
Dolžina pesta (mm): 60 zamik
Ø vrtine (mm): 20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico