Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt® z varnostnim ušesom 200 mm

Št. art.: 706080 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 200 mm
    Zmogljivost rezanja 64 HR
    za mehko jekleno žico do ⌀ 6 mm
    za srednje trdo jekleno žico do ⌀ 5,2 mm
    za klavirsko žico do ⌀ 3,6 mm
    Rezilo kaljene
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Material Kromvanadijevo jeklo
    z odpiralno vzmetjo ne
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 706080 200
    EAN/GTIN 4003773080046
    Številka proizvajalca 71 02 200 T

    Opis

    Izvedba:

    Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

    Uporaba:

    Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

    Material:

    Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

    Opomba:

    Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico