Stranske ščipalne klešče VDE izolirane, z varnostnim ušesom 160 mm

Št. art.: 706040 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706040 160
EAN/GTIN 4003773081463
Številka proizvajalca 70 06 160 T

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Opomba:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli