Opis:
Glede na velikost zrnja se plošče iz vlaken Basic uporabljajo za različna površinska dela – od brušenje do fine obdelave. Priložena hladilno sredstvo zagotavlja hladen rez v iskanju zanesljivega orodja za univerzalni uporaba na jeklo, aluminij in les, so odlična izbira za vse obrtnike.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča IZ VLAKEN
- Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine, les
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A-B02 V A60
- dimenzija (D x v / NAPRAVA): 180 x 22 / 4 mm
- Premer: 180 mm
- Izvrtina: 22 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Aluminijev oksid za dolgo življenjsko dobo in visoko agresivnost
- Dodatni hladilno sredstvo v vezavi za hladnejši rez in daljšo življenjsko dobo
Uporaba:
- Za Universal uporaba na jeklu, barvnih kovinah in lesu
Priporočilo:
- Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Primerno za jeklo, aluminij in les
- Dobra odstranitev zalog
- Dolga življenjska doba zahvaljujoč hladilni plasti