Kombinirane klešče, kromirane VDE izolirane, z varnostnim ušesom 180 mm

Št. art.: 706010 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 180 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 2,2 mm
    Material Krom-vanadijevo električno jeklo
    Površina kromirane
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 706010 180
    EAN/GTIN 4003773081395
    Številka proizvajalca 03 06 180 T

    Opis

    Izvedba:

    Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.
    Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

    Uporaba:

    Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

    Material:

    Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

    Opomba:

    Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico