Tkaninski list 230x280 mm A-B01 C JX A240 PVC/les/barva/lak

Št. art.: 705997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705997
EAN/GTIN 9003177059971
Številka proizvajalca 705997
L-število L50140 2887

Opis

Opis:

S temi vsestranskimi tekstilnimi listi Basic lahko preprosto izravnate, zgladite in celo izvajate postopke za lažje posnemanje robov. Zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja so idealni za suho mletje in vsakič zagotavljajo odlične rezultate. Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak, bodo listi na površini tkiva popolnoma opremljeni.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkanina lok
  • Ustreznost materiala: Les, jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine, kompoziti, Gelcoat, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B01 C JX
  • dimenzija (D x v): 230 x 280 mm
  • Debelina: 230 mm
  • Izvrtina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 240
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho brušenje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na polfleksibilni bombažni podlagi
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico