{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TwinGrip | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 27 mm | |
Širina čeljusti | 11 mm | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 22 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 7/8 col | |
Varovanje vpenjanja | da | |
Samodejno vpenjanje | da | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 5 | |
Izvedba čeljusti | 3-točkovno naleganje | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Krom-vanadijevo električno jeklo | |
Vrsta izdelka | Cevne prijemalne klešče |
Številka izdelka | 705991 200 | |
EAN/GTIN | 4003773087243 | |
Številka proizvajalca | 82 01 200 |