Klešče papiga Cobra®, kromirane 250 mm

Št. art.: 705900 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Cobra
    celotna dolžina 250 mm
    Površina kromirane
    Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
    Območje vpenjanja za cevi do 2 col
    Število zobcev za fino regulacijo zeva 25
    Standard DIN ISO 8976
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material Kromvanadijevo jeklo
    brez iskrenja Ne
    Hitra nastavitev Ne
    Samodejno vpenjanje Da
    Varovanje vpenjanja Da
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 705900 250
    EAN/GTIN 4003773043805
    Številka proizvajalca 87 03 250

    Opis

    Izvedba:

    Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
    Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
    S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.
    Ročaja s prevleko iz umetne mase.

    Standard:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

    Dodatni pribor:

    Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico