Waterpomptang Cobra® QuickSet gezwart met snelle instelling 250 mm

Št. art.: 705850 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Totale lengte (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Cobra QuickSet
    celotna dolžina 250 mm
    Površina črno atramentirane, glava polirana
    Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
    Območje vpenjanja za cevi do 2 col
    Število zobcev za fino regulacijo zeva 25
    Standard DIN ISO 8976
    Ročaj s prevleko iz umetne mase
    Material Kromvanadijevo jeklo
    brez iskrenja Ne
    Hitra nastavitev Da
    Samodejno vpenjanje Da
    Varovanje vpenjanja Da
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 705850 250
    EAN/GTIN 4003773072775
    Številka proizvajalca 87 21 250

    Opis

    Uitvoering:

    Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
    Tang gezwart, kop gepolijst.
    Grepen met kunststof bekleed.
    Tevens met snelle instelling aan het werkstuk ook zonder drukknopbediening.
    Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

    Accessoires:

    Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico