Klešče papiga Alligator®, kromirane, s prevleko ročajev 300 mm

Št. art.: 705700 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Alligator
celotna dolžina 300 mm
Površina kromirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 60 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2.3/4 col
Standard DIN ISO 8976
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705700 300
EAN/GTIN 4003773042389
Številka proizvajalca 88 05 300

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.