Klešče papiga Alligator®, atramentirane 400 mm

Št. art.: 705500 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Alligator
celotna dolžina 400 mm
Površina črno atramentirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 95 mm
Območje vpenjanja za cevi do 3.1/2 col
Standard DIN ISO 8976
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705500 400
EAN/GTIN 4003773075844
Številka proizvajalca 88 01 400

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico