Klešče papiga SmartGrip®, s samodejno regulacijo zeva 250 mm

Št. art.: 705400 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SmartGrip
celotna dolžina 250 mm
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vpenjalna širina za 6-kotnik 36 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1.1/4 col
Standard DIN ISO 8976
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Fina regulacija zeva Da
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705400 250
EAN/GTIN 4003773061304
Številka proizvajalca 85 01 250

Opis

Izvedba:

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Fina regulacija zeva in avtomatska prilagoditev obdelovancu ob stisku ročajev. Členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju obdelovanca.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico