Teleskopski nosilec za odre 2120-3400 mm

Št. art.: 70520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70520
EAN/GTIN 4031405705203
Številka proizvajalca 070520

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba s sponko
  • 2120–3400 mm
  • Dobavni rok: 10 delovnih dni

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Višina: 60 mm
  • Dolžina: 2120 mm
  • Material: Aluminij, lit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico