Enota zložljivega okvirja 0,75 m za dolžino odra 2,45 m

Št. art.: 70514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70514
EAN/GTIN 4031405705142
Številka proizvajalca 070514

Opis

Opis:

  • Zložljiva okvirna enota za širino odra 0,75 m.

Lastnosti:

  • Širina: 750 mm
  • Širina podesta: 750 mm
  • Dolžina odra: 2450 mm
  • Dolžina: 2450 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico