Kolo iz trdne gume ESD

Št. art.: 70417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Transportwagen
Vrsta izdelka Kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70417
EAN/GTIN 4017976704173
Številka proizvajalca 70417
L-število L90070 363

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Črna pnevmatika iz trdne gume ESD na plastičnem platišču, pesto z valjčnim ležajem. Električno prevoden.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Velikost kolesa (mm): 260 x 56
Pnevmatike: polna guma ESD
Obroč: siva plastika
Kolesni ležaj: valjčni ležaj
Dolžina pesta (mm): 75 zamik
IzvrtinaØ (mm): 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico