Igla za trganje s karbidno konico

Št. art.: 704.45
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 704.45
EAN/GTIN 7610733004584
Številka proizvajalca PB 704.45
L-število L60060 1183

Opis

Opis:

  • Igla za vrisovanje, s karbidno konico
  • za uporabo na trdih materialih < 40 HRC
  • natančno vrisovanje, vrisovanje površin v proizvodnem inženiringu
  • precizne konice z dolgim brušenjem na obeh straneh, visoka trdota, izredno trpežen
  • kromiran, trajna zaščita pred rjo
  • tanek ročaj, varčen s prostorom in vsestransko uporaben
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 160 mm
  • Dolžina rezila: 45 mm
  • Premer: 4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico