{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | znotraj nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu. | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 703000 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166012 | |
Številka proizvajalca | 703000 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 | 160 |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 | 2 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |