Bumping Iron L.460mm L.200mm

Št. art.: 70220001
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
    Vrsta izdelka Montirno železo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70220001
    EAN/GTIN 4018754041688
    Številka proizvajalca 70220001
    L-število L60010 2541

    Opis

    Lastnosti:

    • L1: 460 mm
    • L2: 200 mm
    • Dolžina [mm): 440 mm
    • Teža: 1866 g
    • Širina mm (b): 155 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico