MARTOR BIG SPECIAL BLADE 702 , 1 v kovčku

Št. art.: 702.04
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 702.04
EAN/GTIN 4002632909870
Številka proizvajalca 702.04
L-število L60170 872

Opis

Opis:

VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 702 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima dva uporabna rezalna roba za daljši čas delovanja. Rezilo je dolgo 433 mm, široko 20 mm in debelo 1,00 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.

VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 702 je v primeru 1 kosov pod zaporedno številko 702.04. na voljo.
    Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila pravokotno rezilo
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico