Kladivo z mehko površino D.60 mm 1900 g

Št. art.: 70191060
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70191060
EAN/GTIN 4018754307203
Številka proizvajalca 70191060
L-število L60010 6640

Opis

Opis:

  • S kovinsko kroglico v glavi kladiva za delo brez protiudarcev
  • Z zamenljivimi glavami iz srednje trdega poliuretana in hikory ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 60 mm
  • Trdota: 73 Shore
  • L1: 360 mm
  • L2: 145 mm
  • Dolžina [mm): 365 mm
  • Teža: 1900 g

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico