Kladivo z mehko površino D.40 mm 760 g

Št. art.: 70190140
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70190140
EAN/GTIN 4018754307173
Številka proizvajalca 70190140

Opis

Opis:

  • S kovinsko kroglico v glavi kladiva za delo brez protiudarcev
  • Z zamenljivimi glavami iz srednje trdega poliuretana in hikory ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 40 mm
  • Trdota: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Dolžina [mm): 360 mm
  • Teža: 760 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.