Močne kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane 225 mm

Št. art.: 701900 225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 225 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701900 225
EAN/GTIN 4003773010036
Številka proizvajalca 02 06 225

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico. Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico