{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701900 180 | |
EAN/GTIN | 4003773010012 | |
Številka proizvajalca | 02 06 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močne kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 | 180 |
Standard | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 | 2 |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |