{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040729 | |
Številka proizvajalca | 01 06 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromirane VDE-izolirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.154 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
celotna dolžina | 160 | 160 | 160 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | Večkomponentna prevleka |
Standard | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobne DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirane | kromirane | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |