Najlonska paličica D.35 mm 413 g

Št. art.: 70171035
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70171035
EAN/GTIN 4018754197576
Številka proizvajalca 70171035
L-število L60010 4361

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi glavami iz najlona VESTAMID, odpornega na udarce, in hickory ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 35 mm
  • Trdota: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Dolžina [mm): 290 mm
  • Teža: 413 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico