Najlonska paličica D.32 mm 336 g

Št. art.: 70171032
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70171032
EAN/GTIN 4018754197569
Številka proizvajalca 70171032
L-število L60010 4325

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi glavami iz najlona VESTAMID, odpornega na udarce, in hickory ročaja

Lastnosti:

  • Vsebina: 32 mm
  • Premer (mm): 32 mm
  • Trdota: 75 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Dolžina [mm): 280 mm
  • Teža: 336 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico