Najlonska paličica D.27 mm 232 g

Št. art.: 70171027
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70171027
EAN/GTIN 4018754197552
Številka proizvajalca 70171027
L-število L60010 4370

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi glavami iz najlona VESTAMID, odpornega na udarce, in hickory ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 27 mm
  • Trdota: 75 Shore
  • L1: 265 mm
  • L2: 90 mm
  • Dolžina [mm): 270 mm
  • Teža: 232 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico