Kombinirane klešče, kromirane 180 mm

Št. art.: 701661 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701661 180
EAN/GTIN 3662424087257
Številka proizvajalca 187A.18CPE

Opis

Izvedba:

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Z debelostenskimi prevlekami. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Neutrudljiva odpiralna vzmet iz umetne mase. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerni tudi za klavirsko žico.

Standard:

DIN ISO 5746.