Koničaste kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev 145 mm

Št. art.: 701650 145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701650 145
EAN/GTIN 4003773078975
Številka proizvajalca 08 25 145

Opis

Izvedba:

Prijemalne površine s posebno tritočkovno konturo za zanesljivo prijemanje ploščatih delov. Enostavno rezanje zaradi močnega členka z veliko prestavo. Rezkan utor v območju prijemanja omogoča zanesljivo prijemanje in vlečenje manjših obdelovancev, na primer žebljev, zatičev in čepov. Priročne za delo na težko dostopnih delovnih področjih. Ozka oblika glave s koničastim iztekom čeljusti.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.